Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Per l’uso gravoso in fonderia e nei reparti di sbavatura, PFERD offre dischi da taglio particolarmente robusti, in grado di garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche in condizioni difficili. Ottimizzati per l’uso su smerigliatrici angolari pneumatiche a turbina e ad alta frequenza. Disco da taglio ottimizzato per l’uso gravoso in fonderia e nei reparti di sbavatura, con elevata capacità di taglio, grande stabilità laterale e ottima durata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 6600 RPM
- Forma: EH / 42 / T27
- Larghezza metrica: 2.9 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 230 mm
Vantaggi:
- Le speciali reti di rinforzo garantiscono la massima sicurezza nell’uso gravoso in fonderia.
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
- Grande convenienza grazie all’ottima durata.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Tagliare
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Acciaio INOX
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio INOX