Perno di bloccaggio per dischi POLINOX PVR con foro Ø 13 mm, zona di bloccaggio 1-25 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220505878
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
Codice articolo 4007220505878
EAN / GTIN 4007220505878
Codice del produttore 23600506
Numero-L L51050 209

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio per dischi POLINOX.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PVR 6/13 1-25
  • Zona di bloccaggio da: 1 mm
  • Zona di bloccaggio fino a: 25 mm
  • Compatibile con foro ø [mm]: 13
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 35 mm

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello