Perno di bloccaggio per utensili abrasivi con foro Ø 3 mm, zona di bloccaggio 1-6 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220505694
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220505694
EAN / GTIN 4007220505694
Codice del produttore 42400003
Numero-L L51050 305

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio compatibile con POLISTAR, POLISTAR-TUBE e mole a disco per finitura Poliflex.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO 6/3 1-6
  • Zona di bloccaggio da: 1 mm
  • Zona di bloccaggio fino a: 6 mm
  • Compatibile con foro ø [mm]: 3
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello