• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Blocco abrasivo 30x50x120 mm SiC30/60 per profilare e ravvivare

Codice art.: 4007220505687
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220505687
EAN / GTIN 4007220505687
Codice del produttore 33401010
Numero-L L51090 140

Descrizione

Descrizione:

Blocco abrasivo con due differenti granulometrie. Il lato superiore grossolano serve per profilare e ravvivare mole grandi con leganti e granulometrie grossolane. Il lato superiore fine serve per profilare e ravvivare mole con leganti e granulometrie fini.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 50 mm
  • Lunghezza metrica: 120 mm
  • Granulometria: 30/60
  • Altezza: 30 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello