• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Disco da sbavo E 70x6,3x10 mm, linea specialistica SG STEEL per acciaio

Codice art.: 4007220471067
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220471067
EAN / GTIN 4007220471067
Codice del produttore 62207626
Numero-L L51150 90

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco da sbavo per acciaio con alta capacità di asportazione e ottima durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 21800 RPM
  • Forma: E / 27 / T27
  • Larghezza metrica: 6.3 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 10 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 70 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e massima economicità grazie all’elevata taglienza.
  • Cambi utensile meno frequenti grazie all’ottima durata.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Idoneo anche per l’acciaio inossidabile (INOX).
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello