Esecuzione:
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla maneggevole macchina per utensili un comando di uomo morto. Tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 600 Watt
- Numero di giri: 22000 RPM
- Gruppo di pinze: 7
- Versione a valvola: Leva
- Versione: senza prolunga
- Larghezza metrica: 46 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.95 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.85 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 184 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 5 Tropfen
- Peso netto: 0.95 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
- Scarico dell'aria: anteriore
- Altezza: 46 mm
Vantaggi:
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
- Facile da utilizzare con media potenza.
- La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.