Descrizione:
I dischi fibrati PFERD vengono prodotti a norma ISO 16057 nella forma A1 versione F con la definizione “Dischi in fibra vulcanizzata”. Per molare con la massima aggressività e il non plus ultra della capacità di asportazione su acciai e materiali duri mantenendo sempre una durata estremamente lunga. Performance insuperabile e costante grazie al granulo abrasivo VICTOGRAIN. Il granuli VICTOGRAIN vengono tutti fissati sul supporto da un lato del triangolo, garantendo un fissaggio particolarmente stabile. Grazie alla loro forma slanciata offrono uno spazio molto ampio per lo scarico dei trucioli, aumentando l’efficacia del processo di asportazione. Anche la struttura dei triangoli di VICTOGRAIN è speciale. I piccolissimi cristalli che formano il granulo triangolare vantano un comportamento particolare all’avanzare dell’usura: essi mettono costantemente a disposizione i loro taglienti affilati rompendosi, ma soltanto il minimo necessario, ravvivando così la taglienza del granulo/triangolo. La combinazione di queste caratteristiche offre all’utilizzatore le massime prestazioni, in modo continuo, con un taglio freddo e una durata estremamente alta, generando una superficie uniformemente lavorata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 15300 RPM
- Ø foro: 16 mm
- Abrasivo: VICTOGRAIN
- ø esterno metrico: 100 mm
- Granulometria: 80
Vantaggi:
- Processo di asportazione efficace con un rapido avanzamento nel lavoro, una lunga durata, un minor apporto di calore al pezzo in lavorazione e un minor consumo d’energia della macchina grazie al granulo abrasivo VICTOGRAIN.
- Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevata.
- L’economicità è massima grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
- Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi fibrati a norma ISO 15636 con il platorello su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Metallo non ferroso duro
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- Il platorello deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.