Tubo flessibile SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m

Codice art.: 4007220432396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220432396
EAN / GTIN 4007220432396
Codice del produttore 87101806

Descrizione

Descrizione:

Questi alberi speciali non hanno impugnatura per l'attacco utensile e sono particolarmente flessibili nella parte anteriore. Gli utensili abrasivi POLISTAR-TUBE vengono fissati direttamente sull'anima dell'albero flessibile con delle viti (versione INOX). Le stelle abrasive POLINOX PNST vengono avvitate tramite l'adattatore AD M4 oppure l'adattatore AD M5 (accessori). Questa combinazione è eccezionale per la graduale finitura e pulizia di superfici interne di tubi e gomiti. Introducendo l'utensile da un lato, si possono sbavare entrambe le estremità. L’albero flessibile PST-T è ideale per la smerigliatura interna di tubi. Guaina di ricambio pronta per il montaggio per BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m
  • Larghezza metrica: 18 mm
  • Ø accoppiamento lato macchina metrico: 30 mm
  • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
  • Lunghezza metrica: 2032 mm
  • Peso netto: 0.871 kg
  • Ø accoppiamento lato macchina [mm]: 30
  • ø esterno metrico: 18 mm
  • Altezza: 18 mm

Fornitura:

  • Lunghezze speciali su richiesta.

Nota:

  • Per impostare il numero di giri del motore attenersi ai massimi consentiti per gli utensili.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello