Anima SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m

Codice art.: 4007220432389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 4007220432389
    EAN / GTIN 4007220432389
    Codice del produttore 87101805

    Descrizione

    Descrizione:

    Questi alberi speciali non hanno impugnatura per l'attacco utensile e sono particolarmente flessibili nella parte anteriore. Gli utensili abrasivi POLISTAR-TUBE vengono fissati direttamente sull'anima dell'albero flessibile con delle viti (versione INOX). Le stelle abrasive POLINOX PNST vengono avvitate tramite l'adattatore AD M4 oppure l'adattatore AD M5 (accessori). Questa combinazione è eccezionale per la graduale finitura e pulizia di superfici interne di tubi e gomiti. Introducendo l'utensile da un lato, si possono sbavare entrambe le estremità. L’albero flessibile PST-T è ideale per la smerigliatura interna di tubi. Anima di ricambio pronta per il montaggio per BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m
    • Intervallo di numero di giri, da: 1500 RPM
    • Range di potenza fino: 4250 RPM
    • Larghezza metrica: 7 mm
    • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
    • Lunghezza metrica: 2031 mm
    • Peso netto: 0.447 kg
    • Ø accoppiamento lato macchina [mm]: M10
    • ø esterno metrico: 7 mm
    • Ø filettatura: M5
    • Ø portautensile: 5 mm
    • Altezza: 7 mm

    Fornitura:

    • Lunghezze speciali su richiesta.

    Nota:

    • Per impostare il numero di giri del motore attenersi ai massimi consentiti per gli utensili.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello