Tubo flessibile interruttore remoto per alberi flessibili FS-SCH 10 DIN10/G28 2M

Codice art.: 4007220432310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220432310
EAN / GTIN 4007220432310
Codice del produttore 86200660

Descrizione

Descrizione:

Praticità d’uso dalla postazione di lavoro. Alternativa all’interruttore a pedale. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta su entrambe le estremità.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: FS-SCH 10 DIN10/G28 2M
  • Larghezza metrica: 22 mm
  • Ø accoppiamento lato macchina metrico: 30 mm
  • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 28 mm
  • Accoppiamento lato impugnatura G: 28
  • Lunghezza metrica: 2053 mm
  • Peso netto: 1.91 kg
  • Ø accoppiamento lato macchina [mm]: 30
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 28
  • ø esterno metrico: 22 mm
  • Altezza: 22 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello