Interruttore remoto per albero flessibile FS-BW 10 DIN 10/G28 2M oHA 18.000-750 giri/min.

Codice art.: 4007220432303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 4007220432303
    EAN / GTIN 4007220432303
    Codice del produttore 86200659

    Descrizione

    Descrizione:

    Praticità d’uso dalla postazione di lavoro. Alternativa all’interruttore a pedale. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Non superare né per difetto né per eccesso il range di velocità indicato. Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 170 mm. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: FS-BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M oHA
    • Intervallo di numero di giri, da: 750 RPM
    • Range di potenza fino: 18000 RPM
    • Larghezza metrica: 22 mm
    • Ø accoppiamento lato macchina metrico: 30 mm
    • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
    • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 28 mm
    • Accoppiamento lato impugnatura G: 28
    • Lunghezza metrica: 2100 mm
    • Peso netto: 3.012 kg
    • Ø accoppiamento lato macchina [mm]: 30
    • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 28
    • ø esterno metrico: 22 mm
    • Altezza: 22 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello