Anima SE 11 DIN 15/G28

Codice art.: 4007220432259
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 4007220432259
    EAN / GTIN 4007220432259
    Codice del produttore 86200314

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Sistema albero flessibile 10

    Descrizione:

    Gli alberi flessibili sono costituiti da tre componenti che si possono combinare tra loro: anima flessibile (SE), guaina (SCH), impugnatura (HA). L’anima flessibile è composta da un minimo di quattro fino a un massimo di dieci trefoli conformi alle Norme DIN 2076, specifici per la rotazione destrorsa ad alto numero di giri. Il giunto dell'anima è saldamente calettato. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Costituita da un involucro in gomma resistente all'olio, al cui interno si trova una spirale piatta in acciaio. I giunti di raccordo sono saldamente calettati e rinforzati con un ulteriore involucro in gomma. Le impugnature sono leggere e maneggevoli e coprono un ampio intervallo di numeri di giri.;Nell’impiego continuativo, la ridotta rumorosità permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente. Le pinze intercambiabili consentono di montare gli utensili più svariati. L’attacco permette di sostituire l’impugnatura con facilità e velocemente. Anima di ricambio per BW 10 SE 11 DIN 15/G28.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: SE 11 DIN 15/G28
    • Intervallo di numero di giri, da: 750 RPM
    • Range di potenza fino: 18000 RPM
    • Versione: Sistema albero flessibile 10
    • Larghezza metrica: 11 mm
    • Accoppiamento lato macchina, DIN: 15
    • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 7.5 mm
    • Accoppiamento lato impugnatura G: 28
    • Lunghezza metrica: 1611 mm
    • Peso netto: 0.852 kg
    • Ø accoppiamento lato macchina [mm]: M14
    • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 7,5/5,85
    • ø esterno metrico: 11 mm
    • Altezza: 11 mm

    Fornitura:

    • Lunghezze speciali su richiesta.
    • Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta su entrambe le estremità.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello