Impugnatura angolare WHA 10 90° G28 STV con pinza da 6 mm per prolunga rigida giri/min. max 17.100

Codice art.: 4007220432150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220432150
    EAN / GTIN 4007220432150
    Codice del produttore 86300132

    Descrizione

    Descrizione:

    Impugnatura angolare versione 90° con pinza da 6 mm e giunto antifrizione G28/Ø 28 mm, adatta per prolunghe rigide con attacco G28. 1 chiave di serraggio per tipo EM SW 11 mm, EM SW 14 mm e EM SW 14 mm, 1 pinza.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: WHA 10 90° G28 STV
    • Giri/min., max: 17100 RPM
    • Gruppo di pinze: 6
    • Rapporto di trasmissione: 1:1
    • Larghezza metrica: 38 mm
    • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 28 mm
    • Accoppiamento lato impugnatura G: 28
    • Incl. Ø pinza [mm]: 6
    • Lunghezza metrica: 165 mm
    • Peso netto: 0.579 kg
    • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 28
    • ø esterno metrico: 67 mm
    • Altezza: 67 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello