Impugnatura angolare WHA 7 90° G22 STV con pinza da 6 mm per prolunga rigida giri/min. max 17.100

Codice art.: 4007220432143
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220432143
EAN / GTIN 4007220432143
Codice del produttore 86300131

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura angolare versione 90° con pinza da 6 mm e giunto antifrizione G22/Ø 22 mm, adatta per prolunghe rigide con attacco G22. 1 chiave di serraggio per tipo EM SW 11 mm, EM SW 14 mm e EM SW 14 mm, 1 pinza.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: WHA 7 90° G22 STV
  • Giri/min., max: 17100 RPM
  • Gruppo di pinze: 6
  • Rapporto di trasmissione: 1:1
  • Larghezza metrica: 38 mm
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 22 mm
  • Accoppiamento lato impugnatura G: 22
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6
  • Lunghezza metrica: 165 mm
  • Peso netto: 0.52 kg
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 22
  • ø esterno metrico: 67 mm
  • Altezza: 67 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello