Albero flessibile BW 10 SE 11 DIN 15/G28 incl. impugnatura 18.000-750 giri/min.

Codice art.: 4007220431825
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4007220431825
EAN / GTIN 4007220431825
Codice del produttore 86100714

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema albero flessibile 10

Descrizione:

Gli alberi flessibili sono costituiti da tre componenti che si possono combinare tra loro: anima flessibile (SE), guaina (SCH), impugnatura (HA). L’anima flessibile è composta da un minimo di quattro fino a un massimo di dieci trefoli conformi alle Norme DIN 2076, specifici per la rotazione destrorsa ad alto numero di giri. Il giunto dell'anima è saldamente calettato. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Costituita da un involucro in gomma resistente all'olio, al cui interno si trova una spirale piatta in acciaio. I giunti di raccordo sono saldamente calettati e rinforzati con un ulteriore involucro in gomma. Le impugnature sono leggere e maneggevoli e coprono un ampio intervallo di numeri di giri.;Nell’impiego continuativo, la ridotta rumorosità permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente. Le pinze intercambiabili consentono di montare gli utensili più svariati. L’attacco permette di sostituire l’impugnatura con facilità e velocemente. Albero flessibile inclusa impugnatura HA 10 G28.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BW 10 SE 11 DIN 15/G28
  • Intervallo di numero di giri, da: 750 RPM
  • Range di potenza fino: 18000 RPM
  • Versione: Sistema albero flessibile 10
  • Larghezza metrica: 22 mm
  • Ø accoppiamento lato macchina metrico: 40 mm
  • Accoppiamento lato macchina, DIN: 15
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 28 mm
  • Accoppiamento lato impugnatura G: 28
  • Lunghezza metrica: 1684 mm
  • Peso netto: 2.713 kg
  • Ø accoppiamento lato macchina [mm]: 40
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 28
  • ø esterno metrico: 22 mm
  • Altezza: 22 mm

Fornitura:

  • Lunghezze speciali su richiesta.
  • Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta su entrambe le estremità.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello