Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di un attacco per utensili con filettatura interna o attacco flangiato. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La struttura robusta della macchina per utensili pneumatica è ideale per applicazioni pesanti. La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Diametro max utensile fino a 125 mm. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/2″, 1 flangia mobile, 2 viti flangiate, 2 boccole distanziali, 2 chiavi di serraggio, cuffia di protezione, impugnatura antivibrazioni.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 1100 Watt
- Numero di giri: 12000 RPM
- Versione a valvola: Leva
- Larghezza metrica: 47 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.5 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 1.2 m³/min
- Lunghezza metrica: 285 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 7 Tropfen
- Peso netto: 2.1 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
- Ø filettatura: M14
- Ø portautensile: 22.23 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 98 mm
Vantaggi:
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.