Esecuzione:
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina è dotata di un regolatore centrifugo integrato. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 440 Watt
- Numero di giri: 12000 RPM
- Gruppo di pinze: 16
- Versione a valvola: Leva
- Versione: Cuscinetto elastico
- Larghezza metrica: 46 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.7 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.98 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 250 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
- Peso netto: 1.035 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 46 mm
Vantaggi:
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Il mandrino con cuscinetti elastici serve per interventi senza vibrazioni.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.