Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 4/250 E-HV 25.000 giri/min./440 watt

Codice art.: 4007220430484
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220430484
EAN / GTIN 4007220430484
Codice del produttore 80107181

Descrizione

Esecuzione:

  • Cuscinetto elastico

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 440 Watt
  • Numero di giri: 25000 RPM
  • Gruppo di pinze: 16
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: Cuscinetto elastico
  • Larghezza metrica: 46 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.98 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.87 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 220 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
  • Peso netto: 0.87 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 46 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Il mandrino con cuscinetti elastici serve per interventi senza vibrazioni.
  • Particolarmente adatta alle frese in metallo duro.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello