Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili pneumatica maneggevole deve essere utilizzata con olio. Tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La macchina è nella versione valvola rotante.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 240 Watt
- Numero di giri: 30000 RPM
- Gruppo di pinze: 10
- Versione a valvola: Rotazione
- Larghezza metrica: 30 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.6 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.5 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 160 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
- Peso netto: 0.348 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
- Scarico dell'aria: anteriore
- Altezza: 30 mm
Vantaggi:
- La macchina per utensili è ideale in versione valvola rotante per un uso prolungato.
- Utilizzo semplice grazie alla struttura maneggevole.
- La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.