Prolunga rigida STV20 lunghezza 250 mm incl. HA 4 G16/G22 STV max giri/min. 25.000

Codice art.: 4007220429808
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220429808
    EAN / GTIN 4007220429808
    Codice del produttore 80900354

    Descrizione

    Descrizione:

    Le prolunghe rigide sono ideali per la lavorazione di zone difficilmente raggiungibili. Versione con diametro 27 mm e lunghezza 250 mm.

    Proprietà:

    • Raggio di curvatura, max: 0 mm
    • Range di potenza fino: 25000 RPM
    • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
    • Attacco G: 22
    • Lunghezza metrica: 250 mm
    • Peso netto: 0.55 kg
    • ø esterno metrico: 27 mm

    Vantaggi:

    • Ideale per l’utilizzo in punti stretti e difficilmente accessibili.

    Fornitura:

    • Versione ricurva, su richiesta sono disponibili lunghezze speciali e possibilità di adattamento dell’utensile al pezzo. Lunghezza minima possibile per le versioni ricurve a partire da 500 mm.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello