Prolunga rigida STV20 lunghezza 200 mm incl. HA 4 G16/G22 STV max giri/min. 25.000

Codice art.: 4007220429778
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220429778
EAN / GTIN 4007220429778
Codice del produttore 80900351

Descrizione

Descrizione:

Le prolunghe rigide sono ideali per la lavorazione di zone difficilmente raggiungibili. Versione con diametro 20 mm e lunghezza 200 mm. Pinza 3 mm, 1 chiave di serraggio EM SW 11 mm, 1 chiave di serraggio EM SW 12 mm

Proprietà:

  • Raggio di curvatura, max: 0 mm
  • Range di potenza fino: 25000 RPM
  • Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
  • Attacco G: 16/22
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • Peso netto: 0.4 kg
  • ø esterno metrico: 20 mm

Vantaggi:

  • Ideale per l’utilizzo in punti stretti e difficilmente accessibili.

Fornitura:

  • Versione ricurva, su richiesta sono disponibili lunghezze speciali e possibilità di adattamento dell’utensile al pezzo. Lunghezza minima possibile per le versioni ricurve a partire da 500 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello