Esecuzione:
- Sistema albero flessibile 7
Descrizione:
Gli alberi flessibili sono costituiti da tre componenti che si possono combinare tra loro: anima flessibile (SE), guaina (SCH), impugnatura (HA). L’anima flessibile è composta da un minimo di quattro fino a un massimo di dieci trefoli conformi alle Norme DIN 2076, specifici per la rotazione destrorsa ad alto numero di giri. Il giunto dell'anima è saldamente calettato. Dopo circa 100 ore di lavoro è necessario ingrassare l’anima. Costituita da un involucro in gomma resistente all'olio, al cui interno si trova una spirale piatta in acciaio. I giunti di raccordo sono saldamente calettati e rinforzati con un ulteriore involucro in gomma. Le impugnature sono leggere e maneggevoli e coprono un ampio intervallo di numeri di giri.;Nell’impiego continuativo, la ridotta rumorosità permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente. Le pinze intercambiabili consentono di montare gli utensili più svariati. L’attacco permette di sostituire l’impugnatura con facilità e velocemente. Albero flessibile senza impugnatura.
Proprietà:
- Tipo PFERD: BW 7 DIN10/G22 oHA
- Intervallo di numero di giri, da: 11000 RPM
- Range di potenza fino: 25000 RPM
- Versione: Sistema albero flessibile 7
- Larghezza metrica: 18 mm
- Ø accoppiamento lato macchina metrico: 30 mm
- Accoppiamento lato macchina, DIN: 10
- Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 22 mm
- Accoppiamento lato impugnatura G: 22
- Lunghezza metrica: 1589 mm
- Peso netto: 1.25 kg
- Ø accoppiamento lato macchina [mm]: 30
- Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 22
- ø esterno metrico: 18 mm
- Altezza: 18 mm
Fornitura:
- Lunghezze speciali su richiesta.
- Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta su entrambe le estremità.