Descrizione:
I motori a turbina si contraddistinguono per le loro prestazioni stabili con un numero giri elevato. La smerigliatrice diritta pneumatica con motore a turbina è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova avanti. Tubo flessibile ingresso aria da 1,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio. La macchina per utensili in versione a valvola rotante può essere utilizzata solo senza olio.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza senza olio: 75 Watt
- Numero di giri senza olio: 110000 RPM
- Gruppo di pinze: 15
- Versione a valvola: Rotazione
- Larghezza metrica: 30 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.32 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.15 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 3 mm
- Lunghezza metrica: 140 mm
- Peso netto: 0.188 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 6 mm
- Scarico dell'aria: anteriore
- Altezza: 30 mm
Vantaggi:
- La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Non rimangono tracce d’olio sul pezzo.
- L’elevato numero di giri consente alla macchina per utensili di avere un’elevata velocità di taglio per frese in metallo duro e mole abrasive.
Nota:
- La macchina per utensili in versione a valvola rotante può essere utilizzata solo senza olio.