Impugnatura angolare WHA 10 90° G28 con pinza da 6 mm giri/min. max 17.100

Codice art.: 4007220423141
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220423141
EAN / GTIN 4007220423141
Codice del produttore 86300123

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura angolare versione 90° con pinza da 6 mm e giunto antifrizione G28/, Ø 28 mm, adatta per BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2 m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2 m e BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA. 1 chiave di serraggio per tipo EM SW 11 mm, EM SW 14 mm e EM SW 14 mm, 1 pinza.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: WHA 10 90° G28
  • Giri/min., max: 17100 RPM
  • Gruppo di pinze: 6
  • Rapporto di trasmissione: 1:1
  • Larghezza metrica: 38 mm
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 28 mm
  • Accoppiamento lato impugnatura G: 28
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6
  • Lunghezza metrica: 165 mm
  • Peso netto: 0.64 kg
  • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 28
  • ø esterno metrico: 67 mm
  • Altezza: 67 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello