Impugnatura angolare WHA 4 90° G16 con pinza da 6 mm giri/min. max 20.000

Codice art.: 4007220423127
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220423127
    EAN / GTIN 4007220423127
    Codice del produttore 86300121

    Descrizione

    Descrizione:

    Impugnatura angolare versione 90° con pinza da 6 mm e giunto antifrizione G16/, Ø 16 mm, adatta per BW 4 DIN 10/16, BW 4 DIN 10/16 oHA, BW 6 DIN 10/16, BW 6 DIN 10/16 oHA. 1 chiave di serraggio per tipo EM SW 11 mm, EM SW 14 mm e EM SW 14 mm, 1 pinza.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: WHA 4 90° G16
    • Giri/min., max: 20000 RPM
    • Gruppo di pinze: 6
    • Rapporto di trasmissione: 1,8:1
    • Larghezza metrica: 27 mm
    • Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 16 mm
    • Accoppiamento lato impugnatura G: 16
    • Incl. Ø pinza [mm]: 6
    • Lunghezza metrica: 120 mm
    • Peso netto: 0.304 kg
    • Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 16
    • ø esterno metrico: 70 mm
    • Altezza: 67 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello