Smerigliatrice a nastro pneumatica PBA 4/160 HV lunghezza nastro: 520 mm x larghezza: 3-20 mm

Codice art.: 4007220420775
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4007220420775
    EAN / GTIN 4007220420775
    Codice del produttore 80705011

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Incl. braccio orientabile per smerigliatrici a nastro

    Descrizione:

    La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), coperchio di protezione, 2 chiavi di serraggio. Smerigliatrice a nastro incl. braccio orientabile BSVA 9/25 x 520.

    Proprietà:

    • Pressione di esercizio: 6.3 bar
    • Potenza resa: 370 Watt
    • Velocità nastro, da: 19.3 m/s
    • Versione a valvola: Leva
    • Versione: Incl. braccio orientabile per smerigliatrici a nastro
    • Larghezza metrica: 39 mm
    • Consumo di aria, al minimo: 0.55 m³/min
    • Consumo di aria, sotto carico: 0.6 m³/min
    • Lunghezza metrica: 460 mm
    • Numero di gocce d’olio [min]: 3 Tropfen
    • Peso netto: 1.286 kg
    • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
    • Scarico dell'aria: posteriore
    • Altezza: 75 mm

    Vantaggi:

    • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
    • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
    • Il braccio per smerigliatrici a nastro è orientabile sulla macchina.

    Nota:

    • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello