Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di un attacco per utensili con filettatura interna o attacco flangiato. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La testa angolare piatta rende la macchina per utensili pneumatica ideale per interventi in punti difficilmente accessibili. È dotato di un mandrino speciale per montare tutti gli utensili COMBIDISC (utilizzare il platorello senza gambo filettato). La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI) di protezione, 1 chiavi di serraggio. La macchina è nella versione valvola rotante.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 230 Watt
- Numero di giri: 12000 RPM
- Versione a valvola: Rotazione
- Larghezza metrica: 30 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.55 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.45 m³/min
- Lunghezza metrica: 175 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
- Peso netto: 0.476 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 6 mm
- Ø filettatura: 1/4-20 UNC
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 36 mm
Vantaggi:
- La macchina per utensili è ideale in versione valvola rotante per un uso prolungato.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.