• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice angolare pneumatica PWAS 2/200 DV 20.000 giri/min./230 watt

Codice art.: 4007220419755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220419755
EAN / GTIN 4007220419755
Codice del produttore 80205038
Numero-L L51050 1666

Descrizione

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica con testa angolare sottile è ottimale per la lavorazione di punti difficili da raggiungere. Deve essere utilizzata con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La macchina è nella versione valvola rotante.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 230 Watt
  • Numero di giri: 20000 RPM
  • Gruppo di pinze: 6
  • Versione a valvola: Rotazione
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.55 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.45 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 167 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
  • Peso netto: 0.42 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 6 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 70 mm

Vantaggi:

  • La macchina per utensili è ideale in versione valvola rotante per un uso prolungato.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Maneggevole grazie alla forma compatta.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello