Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica maneggevole con avvio pressione e regolazione variabile del numero di giri è idonea per l’impiego di svasatori. Deve essere utilizzata con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), 1 staffa sospesa. pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 160 Watt
- Numero di giri: 500 RPM
- Gruppo di pinze: 20
- Versione a valvola: Avvio della pressione
- Larghezza metrica: 30 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.4 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.3 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 235 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
- Peso netto: 0.564 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 6 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 30 mm
Vantaggi:
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- L’avvio della pressione consente un intervento veloce e sicuro.
- Regolazione della velocità per risultati di lavoro ottimali.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.