Esecuzione:
- con prolunga di media lunghezza
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica può essere utilizzata solo con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La struttura di media lunghezza rende la macchina per utensili ideale per l’impiego in punti con accessibilità limitata.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 370 Watt
- Numero di giri: 19000 RPM
- Gruppo di pinze: 6
- Versione a valvola: Leva
- Versione: con prolunga di media lunghezza
- Larghezza metrica: 39 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.78 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.72 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 335 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
- Peso netto: 1.198 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 39 mm
Vantaggi:
- Ideale per l’impiego in caso di accessibilità ridotta.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.