Set dischi lamellari POLIFAN PFC 125 conici Z40/60/80/120 PSF STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220418154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220418154
EAN / GTIN 4007220418154
Codice del produttore 69198300
Numero-L L51120 235

Descrizione

Descrizione:

Il set comprende quattro dischi lamellari POLIFAN per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con elevata capacità di asportazione e buona durata.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SET PFC 125 Z40/60/80/120 PSF STEELOX
  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Ø foro: 22.23 mm
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione aggressiva.
  • Ottima durata.
  • Adatto anche per smerigliatrici angolari meno potenti.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello