Disco da sbavo E 125x7,2x22,23 mm, linea specialistica SG CAST+STONE per ghisa/pietra (2)

Codice art.: 4007220418079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220418079
EAN / GTIN 4007220418079
Codice del produttore 69298075
Numero-L L51070 400

Descrizione

Descrizione:

L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Per l’uso gravoso in fonderia e nei reparti di sbavatura, PFERD offre mole da sbavo particolarmente robuste, in grado di garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche sotto condizioni difficili. Ottimizzati per l’uso su smerigliatrici angolari pneumatiche a turbina e ad alta frequenza. Mola da sbavo per ghisa (anche crosta di fusione) e leghe d’alluminio dure, ottimizzata per l’uso in fonderia e nei reparti di sbavatura, con elevata capacità di asportazione e ottima durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: E / 27 / T27
  • Larghezza metrica: 7.2 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e grande economicità grazie all’elevata capacità di abrasione.
  • Ottima durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Levigatura di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Crosta di fusione
    • Leghe di alluminio dure
    • Titanio
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Crosta di fusione; Leghe di alluminio dure; Titanio; Calcestruzzo

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello