Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. L’altezza ridotta della testa rende la macchina per utensili pneumatica ideale per interventi in punti difficilmente accessibili. Il regolatore centrifugo integrato garantisce una velocità stabile. La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 370 Watt
- Numero di giri: 16000 RPM
- Gruppo di pinze: 6
- Versione a valvola: Leva
- Larghezza metrica: 39 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.55 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.6 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 228 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 3 Tropfen
- Peso netto: 1.004 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 67 mm
Vantaggi:
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.