Set dischi in fibra COMBICLICK granulo corindone Ø 125 mm A36, 60, 80, 120 con platorello CC-H-GT per uso universale

Codice art.: 4007220416914
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco in fibra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220416914
    EAN / GTIN 4007220416914
    Codice del produttore 42098001
    Numero-L L51050 1794

    Descrizione

    Descrizione:

    Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. Set PFERD COMBICLICK per applicazioni universali nell’industria e nell’artigianato, dalla sgrossatura alla finitura. Il set con diametro 125 mm è particolarmente flessibile ai bordi.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: CC-SET 125 UNIVERSAL
    • ø esterno metrico: 125 mm
    • Ø filettatura: M14

    Vantaggi:

    • Preselezione coordinata delle granulometrie più comuni.
    • Scoprire e testare il sistema.
    • L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
    • Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
    • Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi in feltro COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–10 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di lucidatura, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lucidatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Rame
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello