Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili pneumatica compatta con azionamento a due mani deve essere utilizzata con olio. 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 290 Watt
- Numero di giri: 30000 RPM
- Gruppo di pinze: 10
- Versione a valvola: Leva
- Larghezza metrica: 30 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.6 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.5 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 197 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 2 Tropfen
- Peso netto: 0.469 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
- Scarico dell'aria: anteriore
- Altezza: 30 mm
Vantaggi:
- La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Guida precisa grazie alla custodia allungata e compatta.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.