Descrizione:
L’utensile High Speed Torus Cutter è eccezionale per l’utilizzo su robot con una capacità di asportazione estremamente elevata. La fresa risulta ottimale per svariate attività di lavorazione su materiali in alluminio poiché, rispetto agli utensili abrasivi non genera polveri esplosive o pericolose per la salute. La struttura compatta di High Speed Torus Cutter lo rende l’utensile ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e componenti a filigrana come scanalature, tasche e raggi e profili stretti. L’utensile High Speed Torus Cutter viene utilizzato con due inserti in metallo duro. La fresa rappresenta l’integrazione perfetta per High Speed Disc ALUMASTER nella versione HSD-R 50 e per frese con taglio ALU. High Speed Torus Cutter con due viti di fissaggio.
Proprietà:
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 20000 RPM
- Giri/min., opz., da: 20000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 30000 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 30000 RPM
- Compatibile con Ø metrico: 10 mm
- ø esterno metrico: 20 mm
- Ø gambo metrico: 8 mm
- Lunghezza, totale: 60 mm
Vantaggi:
- Struttura appositamente sviluppata per l’impiego in punti difficilmente raggiungibili.
- Non genera polveri dannose per la salute ed esplosive.
- Non richiede aspirazione.
- Capacità di asportazione straordinaria.
- Vibrazioni ridotte grazie alla superficie di contatto compatta.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: L'utensile è adatto soltanto per l'utilizzo su alluminio, leghe di alluminio e fusioni di alluminio. Inoltre si possono lavorare anche metalli non ferrosi a bassa resistenza e materie plastiche rinforzate con fibre. In alcuni casi può risultare necessario verificarlo sulla singola applicazione. Il numero di giri e la potenza ottimali della macchina sono i presupposti per un utilizzo economico delle frese Torus. L’utensile High Speed Torus Cutter può essere utilizzato con taglio laterale e frontale.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura); Lavorazione di saldature a gola
- Tipi di macchina: Robot
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Leghe di alluminio dure
- Materie plastiche
- Leghe di alluminio morbide
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di alluminio dure; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco
Fornitura:
- Gli inserti non sono compresi.
Nota:
- Serrare le viti di fissaggio degli inserti con un cacciavite per viti Torx TX 15. La coppia di serraggio deve corrispondere a circa 4 Nm. In alternativa utilizzare una chiave dinamometrica con coppia di serraggio di 4 Nm.
- Gli inserti non ben fissati possono staccarsi durante il lavoro e quindi devono essere controllati a intervalli regolari.
- Non utilizzare mai inserti danneggiati! Pericolo di rottura!