Set dischi lamellari POLIVLIES PVL, corindone Ø 115 mm, foro Ø 22,23 mm, A100,180,280

Codice art.: 4007220414613
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220414613
    EAN / GTIN 4007220414613
    Codice del produttore 44698007

    Descrizione

    Descrizione:

    L'utilizzo degli utensili in tessuto non tessuto è indispensabile dove gli altri utensili abrasivi non sono più in grado di ottenere il risultato desiderato. Grazie all'elasticità delle fibre poliammidiche e all’effetto abrasivo del tessuto non tessuto nascono degli utensili da finitura eccezionali e delicati. Le proprietà abrasive degli utensili in tessuto non tessuto sono studiate per i diversi utilizzi e garantiscono i migliori risultati in molte tipologie di lavorazione delle superfici metalliche. É adatto anche per la lavorazione di altri materiali molto duri come la ceramica, il vetro e la plastica. Gli abrasivi in non tessuto sono costituiti da fibre poliammidiche, resine sintetiche e granuli abrasivi. La struttura molto aperta tra le singole fibre garantisce una flessibilità ed elasticità molto alta del materiale in non tessuto. Flette, si adatta alle forme e genera una struttura superficiale molto caratterizzata. Il risultato opaco e satinato della lavorazione è inconfondibile e non è possibile riprodurlo con altri abrasivi. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di dischi lamellari POLIVLIES per utilizzo universale nell’industria e nell’artigianato, dalla sgrossatura alla finitura.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: SET PVL 115 A
    • Larghezza metrica: 18 mm
    • ø esterno metrico: 115 mm

    Vantaggi:

    • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
    • Genera un’elevata qualità superficiale e costante per tutta la durata dell’utensile perché l’abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
    • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
    • Scoprire e testare la gamma.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 30–35 m/s.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Rame
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello