Descrizione:
Il taglio 4 è ideale per la lavorazione di acciaio inossidabile (INOX), acciaio e materiali refrattari come leghe a base di nichel e di cobalto. Ha una capacità di asportazione del materiale molto elevata con trucioli piccoli e consente di ottenere buone superfici. Le frese in metallo duro per uso universale, invece, sono ideali per lavori di finitura e sgrossatura sui principali materiali utilizzati dall’industria. Vantano una buona capacità di asportazione e possono essere utilizzate su più materiali. Fresa ad albero conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033.
Proprietà:
- Versione ad angolo raggio: 1.5 mm
- Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 13000 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 13000 RPM
- Giri/min. da, materiali termoresistenti: 13000 RPM
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 13000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 19000 RPM
- Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 24000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 24000 RPM
- Taglio: 4
- ø esterno metrico: 6 mm
- Ø gambo metrico: 3 mm
- Lunghezza, dentatura: 13 mm
- Lunghezza, totale: 43 mm
Vantaggi:
- Massima capacità di asportazione grazie al giusto rapporto tra metallo duro, geometria e taglio.
- Lunga durata.
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
- Elevata qualità della superficie.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Bronzo
- Acciai da cementazione
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Leghe di alluminio dure
- Metallo non ferroso duro
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Metalli termoresistenti
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Materiali da lavorare: Bronzo; Acciai da cementazione; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili