Esecuzione:
Descrizione:
La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica può essere utilizzata solo con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. La struttura allungata rende la macchina ideale per interventi in punti difficilmente accessibili.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Potenza: 370 Watt
- Numero di giri: 19000 RPM
- Gruppo di pinze: 6
- Versione a valvola: Leva
- Versione: con prolunga
- Larghezza metrica: 39 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.78 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.72 m³/min
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 445 mm
- Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
- Peso netto: 1.421 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Altezza: 39 mm
Vantaggi:
- Ottimale per punti difficilmente raggiungibili.
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
Nota:
- La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.