Descrizione:
Impugnatura diritta con pinza da 6 mm e giunto antifrizione G28/Ø 28 mm, adatta per BW 12 DIN 10/G28, BW 12 DIN 15/G28, BW 12 DIN 10/G28 oHA e BW 12 DIN 15/G28 oHA. 2 chiavi di serraggio EM SW 22 mm, 1 pinza.
Proprietà:
- Tipo PFERD: HA 12 G28
- Giri/min., max: 18000 RPM
- Gruppo di pinze: 12
- Larghezza metrica: 35 mm
- Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 28 mm
- Accoppiamento lato impugnatura G: 28
- Incl. Ø pinza [mm]: 6
- Lunghezza metrica: 170 mm
- Peso netto: 0.545 kg
- Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 28
- ø esterno metrico: 35 mm
- Altezza: 35 mm
Vantaggi:
- Impugnatura con flangia mobile per la massima forza di serraggio.
- Pinze disponibili fino a 12 mm.