Mandrino robotico PWA 11/120 RS 12.000 giri/min./1.000 watt

Codice art.: 4007220395134
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220395134
EAN / GTIN 4007220395134
Codice del produttore 80115023

Descrizione

Descrizione:

I mandrini robotici PFERD sono prodotti secondo i più rigorosi requisiti di qualità e gli ultimi standard tecnologici e si adattano perfettamente all'uso stazionario nelle celle robotiche, nelle macchine utensili e ad essere installati su linee di trasferimento. Che si tratti di lavorazioni generiche o di applicazioni speciali, il vasto programma PFERD offre la combinazione ottimale di strumenti innovativi e mandrini robotici efficienti e di lunga durata, tutto da un'unica fonte. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Il mandrino robotico è dotato di un apposito bloccaggio che consente il cambio utensile con una chiave. Diam. utensile max. fino a 125 mm. Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/2″, 1 flangia mobile, 2 viti flangiate, 2 distanziali, 1 chiave di serraggio per tipo STL SW 35 x 5 mm e SKS SW 4 mm, cuffia di protezione.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 1100 Watt
  • Numero di giri: 12000 RPM
  • Larghezza metrica: 60 mm
  • Senso di rotazione: Rotazione destrorsa
  • Consumo di aria, al minimo: 0.5 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 1 m³/min
  • Attacco dell’utensile Ø foro: 22.23 mm
  • Lunghezza metrica: 280 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 7 Tropfen
  • Peso netto: 2.43 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
  • Ø filettatura: M14
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 98 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Mandrino autobilanciato.
  • Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello