Descrizione:
Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. La macchina per utensili efficiente è dotata di una regolazione variabile del numero di giri. L’attacco filettato della macchina per utensili la rende ottimale per gli utensili raccomandati con filettatura interna o attacco flangiato (diametro max utensile fino a 125 mm). L’intervallo adattato lo rende ideale per utensili con numeri di giri ridotti. 4 m di cavo di alimentazione, 1 flangia di serraggio, 1 flangia mobile, 1 chiave per ghiere, riparo, impugnatura antivibrazioni. Macchina per utensili con connettore UE e da 230 V.
Proprietà:
- Potenza assorbita: 1700 Watt
- Potenza resa: 1000 Watt
- Intervallo di numero di giri, da: 2700 RPM
- Range di potenza fino: 7500 RPM
- Voltaggio, da: 230 Volt
- Larghezza metrica: 77 mm
- Attacco dell’utensile Ø foro: 22.23 mm
- Lunghezza metrica: 415 mm
- Peso netto: 2.81 kg
- Ø filettatura: M14
- Altezza: 84 mm
Vantaggi:
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
- Bloccaggio del mandrino.