• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa metallo duro per uso professionale ALLROUND a cono appuntito SKM Ø 03x07 mm, gambo Ø 3 mm universale grossa

Codice art.: 4007220391747
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220391747
EAN / GTIN 4007220391747
Codice del produttore 21001073
Numero-L L51060 457

Descrizione

Descrizione:

Con l'innovativo taglio ALLROUND PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere e molto versatili per l'uso sui principali materiali come l'acciaio e le fusioni d'acciaio, l'acciaio inossidabile (INOX), i metalli non ferrosi e la ghisa. Il taglio ALLROUND dispone di tutti i vantaggi del taglio 3 PLUS, ma vanta una capacità di asportazione aumentata anche del 30% nell'utilizzo sull'acciaio. Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore. Inoltre, il taglio ALLROUND si distingue per il suo notevole risparmio di tempo e l’elevata economicità. Fresa a cono appuntito conforme alle Norme DIN 8032, punta spianata.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 48000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 27000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 48000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 48000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 48000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 95000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 64000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 64000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 80000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 80000 RPM
  • Taglio: ALLROUND
  • ø esterno metrico: 3 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Angolo: 21 °
  • Lunghezza, dentatura: 7 mm
  • Lunghezza, totale: 37 mm

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione nettamente maggiore rispetto alle frese tradizionali con dentatura con rompitruciolo.
  • Risparmio di tempo e di costi grazie all'elevata asportazione sui principali materiali.
  • Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e al minore sviluppo del rumore.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metallo non ferroso tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Zinco

Nota:

  • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello