Descrizione:
Con l'innovativo taglio ALLROUND PFERD ha sviluppato delle frese uniche nel loro genere e molto versatili per l'uso sui principali materiali come l'acciaio e le fusioni d'acciaio, l'acciaio inossidabile (INOX), i metalli non ferrosi e la ghisa. Il taglio ALLROUND dispone di tutti i vantaggi del taglio 3 PLUS, ma vanta una capacità di asportazione aumentata anche del 30% nell'utilizzo sull'acciaio. Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e del rumore. Inoltre, il taglio ALLROUND si distingue per il suo notevole risparmio di tempo e l’elevata economicità. Fresa a fiamma conforme alle Norme ISO 7755/8.
Proprietà:
- Versione ad angolo raggio: 1 mm
- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 24000 RPM
- Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 13000 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 24000 RPM
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 24000 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 24000 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 48000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 32000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 32000 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 40000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 40000 RPM
- Taglio: ALLROUND
- ø esterno metrico: 6 mm
- Ø gambo metrico: 3 mm
- Lunghezza, dentatura: 13 mm
- Lunghezza, totale: 43 mm
Vantaggi:
- Capacità di asportazione nettamente maggiore rispetto alle frese tradizionali con dentatura con rompitruciolo.
- Risparmio di tempo e di costi grazie all'elevata asportazione sui principali materiali.
- Grande comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e al minore sviluppo del rumore.
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Ottone
- Bronzo
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Leghe di alluminio dure
- Metallo non ferroso duro
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Metallo non ferroso tenero
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Zinco
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metallo non ferroso tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Zinco
Nota:
- L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.