Descrizione:
Impugnatura diritta con pinza da 6 mm e giunto antifrizione G28/Ø 28 mm, adatta per BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2 m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2 m e BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA. 1 chiave di serraggio per tipo EM SW 11 mm e EM SW 15 mm, 1 pinza.
Proprietà:
- Tipo PFERD: HA 10 G28
- Giri/min., max: 18000 RPM
- Gruppo di pinze: 6
- Larghezza metrica: 35 mm
- Accoppiamento lato impugnatura Ø metrico: 28 mm
- Accoppiamento lato impugnatura G: 28
- Incl. Ø pinza [mm]: 6
- Lunghezza metrica: 160 mm
- Peso netto: 0.431 kg
- Accoppiamento lato impugnatura Ø [mm]: 28
- ø esterno metrico: 35 mm
- Altezza: 35 mm