Mandrino robotico PWAS 4/52 RS 5.200 giri/min./380 watt

Codice art.: 4007220388112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220388112
EAN / GTIN 4007220388112
Codice del produttore 80115022

Descrizione

Descrizione:

I mandrini robotici PFERD sono prodotti secondo i più rigorosi requisiti di qualità e gli ultimi standard tecnologici e si adattano perfettamente all'uso stazionario nelle celle robotiche, nelle macchine utensili e ad essere installati su linee di trasferimento. Che si tratti di lavorazioni generiche o di applicazioni speciali, il vasto programma PFERD offre la combinazione ottimale di strumenti innovativi e mandrini robotici efficienti e di lunga durata, tutto da un'unica fonte. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Il mandrino robotico si contraddistingue per la sua precisione dell’oscillazione estremamente elevata nell’impiego continuativo. Innesto rapido, reattore del numero di giri, pinza 6 mm, 1 chiave di serraggio per tipo EM SW 17 mm e DM SW 20/22 mm.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 380 Watt
  • Numero di giri: 5200 RPM
  • Gruppo di pinze: 16
  • Larghezza metrica: 41.5 mm
  • Senso di rotazione: Rotazione destrorsa
  • Diam. esterno tubo di alimentazione: 10 mm
  • Diam. interno tubo flessibile scarico aria: 12 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.71 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.51 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 167 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
  • Peso netto: 1.41 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 77 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello