Limatrice pneumatica PF 4/84 SV frequenza: 8.400 corse/min.

Codice art.: 4007220388105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4007220388105
EAN / GTIN 4007220388105
Codice del produttore 80600210

Descrizione

Descrizione:

Limatrice per processi di lavorazione meccanica di limatura, molatura e lucidatura con stabilità ed elevata precisione. La guida di scarico si trova avanti. La limatrice pneumatica è idonea per utensili con diametro sede da 3 a 4 mm. La macchina per utensili deve essere utilizzata con olio. 1,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), 1 chiave di serraggio. La valvola a saracinesca rende la macchina idonea ad un impiego continuativo confortevole.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Versione a valvola: spinta
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.03 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.03 m³/min
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 1 Tropfen
  • Peso netto: 0.3 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 3 mm
  • Scarico dell'aria: anteriore
  • Frequenza, da: 8400 Hub/min
  • Altezza: 30 mm
  • Lunghezza corsa: 4 mm

Vantaggi:

  • La macchina per utensili è ideale in versione valvola a saracinesca per un impiego continuativo.
  • La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
  • La macchina per utensili è ideale per limi con gambo tondo.
  • Processo silenzioso e precisione elevata.
  • Valori di vibrazione estremamente ridotti.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello