Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 4/190 HV 19.000 giri/min./370 watt

Codice art.: 4007220388068
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220388068
EAN / GTIN 4007220388068
Codice del produttore 80105180
Numero-L L51050 1352
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • senza prolunga

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica può essere utilizzata solo con olio. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. Performante nonostante la struttura compatta.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 370 Watt
  • Numero di giri: 19000 RPM
  • Gruppo di pinze: 20
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 39 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.78 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.72 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 245 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 4 Tropfen
  • Peso netto: 0.83 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 39 mm

Vantaggi:

  • Facile da utilizzare con media potenza.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello