• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 10/160 HV 16.000 giri/min./1.000 watt

Codice art.: 4007220382233
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220382233
EAN / GTIN 4007220382233
Codice del produttore 80101051
Numero-L L51050 1527
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • senza prolunga

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Il regolatore centrifugo integrato garantisce una velocità stabile. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/2″, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 1000 Watt
  • Numero di giri: 16000 RPM
  • Gruppo di pinze: 16
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 46 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.7 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.9 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 263 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 7 Tropfen
  • Peso netto: 1.234 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 46 mm

Vantaggi:

  • Facile da utilizzare con alta potenza.
  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello