Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 10/120 HV 12.000 giri/min./950 watt

Codice art.: 4007220382219
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220382219
EAN / GTIN 4007220382219
Codice del produttore 80101061

Descrizione

Esecuzione:

  • senza prolunga

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. La macchina per utensili pneumatica deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. Il regolatore centrifugo integrato garantisce una velocità stabile. 1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/2″, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 950 Watt
  • Numero di giri: 12000 RPM
  • Gruppo di pinze: 16
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 46 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.5 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.9 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 263 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 7 Tropfen
  • Peso netto: 1.234 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 13 mm
  • Scarico dell'aria: posteriore
  • Altezza: 46 mm

Vantaggi:

  • Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello